Esztergakés 16/08 mm

Cikkszám: 260606 16/08
Kedvezmény
92,82 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SRGCR/L 1616H08
Hozzávaló váltólapka RC.T 0803
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 18,8 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 29
Beállítási szög κ 30 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260606 16/08
EAN / GTIN 4062406059422

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz