Esztergakés SDJCL 93°, DC.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 260309 20/07
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDJCR/L 2020K11
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Működő szélesség L4 24 mm
Fejhossz L1 24 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260309 20/07
EAN / GTIN 4062406602260
Gyártó száma 260309 20/07