Esztergakés 12/07 mm

Cikkszám: 260306 12/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDHCR/L 1212F07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 12 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 107,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260306 12/07
EAN / GTIN 4045197654878

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek