Esztergakés 12/07 mm

Cikkszám: 260300 12/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDNCN 1212F07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Semleges tartó L4 működő szélessége 6 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 11 mm
Semleges tartó teljes L hossza 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 62,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260300 12/07
EAN / GTIN 4045197878243

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz