Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

CCGT 09T301 PR1225

Cikkszám: 260095 PR1225

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 09T301
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség PR1225
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MFP-SK
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 110 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260095 PR1225
EAN / GTIN 4960664713363
Gyártó száma TKE01430

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: