CCMT 060204 Wiper HB7020

Cikkszám: 260053 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,79 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,16 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
387 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 060204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő WSS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260053 HB7020
EAN / GTIN 4045197948816

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: