{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Cserélhető fej ISO kódja | SCLCR/L 12 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
Hozzávaló alaptest | 264910 – 264922 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 49 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 3 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 260008 DM/12 | |
Gyártó száma | 090-50131DM1295 |