Csavar szorítókörömhöz 5

Cikkszám: 259021 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil T25
Menet M8
Hossz L 30 mm
Meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259021 5
EAN / GTIN 4062406246341
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz