Fogantyús racsni SLS 8mm

Cikkszám: 255.G8SLS
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 255.G8SLS
EAN / GTIN 3662424051609
Gyártó száma 255.G8SLS
L-szám L60130 10403
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″forgó″ felcsavarozott kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • 36 - 44 HRc-ig edzett kalapácsfej
  • 57 - 60 HRc-ig edzett hegy

Jellemző:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 170