{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 060408 | |
Minőség | NL920 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
Forgácstörő | 2N | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 230 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 160 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252084 NL920 | |
EAN / GTIN | 2050001938756 | |
Gyártó száma | 5653557 |