Furatkés, acél 25/08 mm

Cikkszám: 251937 25/08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25R MWLNR/L08
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Befogási magasság L2 24 mm
Teljes hossz L 200 mm
Csavar készlet 259023 3
Alátétlapka 259031 41
Szorítóköröm 259038 12
Csap 259049 3
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251937 25/08
EAN / GTIN 4045197651440

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek