Esztergakés 25/08 mm

Cikkszám: 251913 25/08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MWLNR/L 2525M08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 31 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar készlet 259023 2
Alátétlapka 259031 41
Szorítóköröm 259038 12
Csap 259049 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251913 25/08
EAN / GTIN 4045197651280

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek