Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

eco esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 251703 25/16
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja MVJNR/L 2525X16
Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 46 mm
Teljes hossz L 117,5 mm
Alátétlapka 259031 1
Csavar alátétlapkához 259025 9
Szorítóköröm 259038 3
Csavar szorítókörömhöz 259021 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251703 25/16

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése