{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 25 mm | |
| Lapkaméret | 12 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Szabvány | DIN ISO 5610 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kés ISO kódja | PSBNR/L 2525M12 | |
| Hozzávaló váltólapka | SN.. 1204.. | |
| Működő szélesség L4 | 22 mm | |
| Fejhossz L1 | 29 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Alátétlapka | 259031 20 | |
| Könyökemelö | 259015 2 | |
| Könyökemelő csavar | 259018 2 | |
| Rugó készlet | 259044 2 | |
| Rugós csap készlet | 259047 2 | |
| Beállítási szög κ | 75 fok | |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 251107 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197861986 | |
| Gyártó száma | 251107 25/12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |