DNMG 150412 HB7020

Cikkszám: 250869 HB7020
Kedvezmény
17,32 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,88 € 17,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,40 € 14,43 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő SG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250869 HB7020
EAN / GTIN 4045197949219

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan