Esztergakés PDJN 93°, DN.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 250608 32/15
Kedvezmény
123,16 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja DDJNR/L 3232 P15
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 170 mm
Alátétlapka 259031 28
Csavar alátétlapkához 259025 10
Rugó 259045 1
Szorítóköröm, csavar, rugó 259035 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250608 32/15
EAN / GTIN 4045197654496
Gyártó száma 250608 32/15
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek