Csaplyukasztó nyéllel SLS 6mm

Cikkszám: 249.G6SLS
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 249.G6SLS
EAN / GTIN 3662424051548
Gyártó száma 249.G6SLS
L-szám L60130 10104
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″twisting″ krimpelt kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • Hosszú szár
  • 43 HRc-re edzett ütőfej
  • 58 HRc-re edzett szár

Jellemző:

  • A [mm]: 5.9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 155