• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Lyukasztó fogantyúval SLS 5mm

Cikkszám: 247.G5SLS
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 247.G5SLS
EAN / GTIN 3662424051685
Gyártó száma 247.G5SLS
L-szám L60130 11226
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″twisting″ krimpelt kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • 36 - 44 HRc-ig edzett kalapácsfej
  • 52 - 60 HRc-ig edzett hegy

Jellemző:

  • A [mm]: 4.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 135