90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel Hosszú 12

Cikkszám: 239745 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
belső hűtés igen
Szár DIN 6535 HA, h6
Átmenő furat ⌀-höz 12,71 mm - 17,2 mm
Zsákfurat ⌀-höz 16,21 mm - 21,2 mm
Teljes hossz L 140 mm
Hasznos hossz L1 87 mm
Szár ⌀ DS h6 16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 10 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239745 12
EAN / GTIN 4045197593245

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár ⌀-vel hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550210582 és 212000 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz