KOMET® Unisix® váltólapka 42-010

Cikkszám: 236860 42-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,59 € / Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 080404
Megnevezés 42-010
Minőség BK6115
Típus GG(G); ST900
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,16 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236860 42-010
EAN / GTIN 4047109099272
Gyártó száma W29 42010.046115

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.
Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!
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
    Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz