{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 21 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 45 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 64 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,3 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235000 21 | |
EAN / GTIN | 4062406252816 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
297,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
369,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D |
Váltólapka ISO kód | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 070306 |
Névleges ⌀ D | 21 | 21 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Sorozat | HOLEX Pro | Power Drill |