SOGX 110509 ALU

Cikkszám: 234080 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 110509
Sorozat Power Drill
Típus ALU
Minőség HB6810
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,08 − 0,21 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234080 ALU
EAN / GTIN 4045197742407

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: