Síkköszörű korong STRATO 400x100x152,4 mm 7 F18A70GG11V STRATO

Cikkszám: 232665
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232665
EAN / GTIN 9003172326658
Gyártó száma 232665
L-szám L50140 444
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez az ingás felületcsiszoló korong univerzális használatot biztosít magasan ötvözött acélokon és HSS-en. Ezt a speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidokkal kevert keverékek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A legnagyobb vágási teljesítményt a szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, például a 454A-val lehet elérni. A következő magasabb minőségi szintet a Tyrolit gyanta kötésű VIB-STAR CBN tárcsái jelentik.

Jellemző:

  • Formája: 7
  • Szemcseméret: 70
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : 220 X 15
  • Méretek (D x D x H): 400 x 100 x 152,4 mm
  • A tartály átmérője: 400 mm
  • Vastagság: 100 mm
  • Furat: 152,4 mm
  • Anyag alkalmassága: HSS, acél

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény
  • Univerzálisan használható
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Magasan ötvözött acélokból és HSS-ből készült munkadarabok ingás felületcsiszolásához