Fúró váltólapka WOEX 040304 F, univerzális váltólapkás telibefúróhoz, HU 7310

Cikkszám: 232550 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,60 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,00 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
268 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Forgácsolási stratégia: MTC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 040304 F
Típus HU7310
Szerszámanyag HM
Forgácsolási stratégia MTC
Előtolás f 0,08 mm/ford.
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232550 ALU
EAN / GTIN 4045197346490
Gyártó száma 232550 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
350
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

232298; 232300; 232302; 232310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.