Laboratóriumi vágókorong 200x1,6x32mm A 60 M4 B43 PREMIUM acél/HSS

Cikkszám: 230691
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 230691
EAN / GTIN 9003172306919
Gyártó száma 230691
L-szám L50140 1621
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acélból és HSS-ből készült laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és fűrészélező automatákon. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Jellemző:

  • Formája: 41N EGYENES VÁGÓKORONG
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Anyag alkalmassága: HSS, acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : A 60 M4 B43
  • Méretek (D x D x H): 200 x 1,6 x 32 mm
  • A tartály átmérője: 200 mm
  • Vastagság: 1,6 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • Maximális teljesítmény jelentősen csökkentett szerszámkopással

Felhasználás:

  • Acélhoz és HSS-hez
  • Száraz vágáshoz állógépeken és automata fűrészélező gépeken

Ajánlás:

  • A megmunkálás során rögzítse a munkadarabot, és ne tegye ki a tárcsát oldalirányú terhelésnek
  • Max. Tartsa be a 63 m/s maximális munkasebességet

Különlegességek:
  • Legmagasabb teljesítményértékek
  • Legalacsonyabb szerszámkopás
  • Maximális gazdaságosság.