Radiális fúró- és marófej, Polygon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08

Cikkszám: 229228
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 229228
EAN / GTIN 4069739455518
Gyártó száma 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40 Proline, radiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 82
  • Max. Nyomaték (TQX): 63 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 165,3 mm
  • Funkcióhossz (WF): 120 mm
  • Szárméret: VDI40 Proline
  • Interfész mérete: PSC 40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480