Sarokmaró 90° MEC11T 50/5 mm

Cikkszám: 227310 50/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
⌀ D3 44 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 94 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 98 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,27 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 43 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 11T3
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227310 50/5
EAN / GTIN 4960664437481
Gyártó száma THN03402

Leírás

Leírás:

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz