Marólapka PNEU 1205 ANER-GL, síkmaróhoz, PR1525

Cikkszám: 222822 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNEU 1205 ANER-GL
Típus UNI
Típus PR1525
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222822 UNI
EAN / GTIN 4960664671229
Gyártó száma TLB05060
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült kivitel. Lényegesen jobb felületminőség eléréséhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.