Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Nagy előtolású maró MFH mini 42/5 mm

Cikkszám: 221960 42/5
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 35 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 77 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 82 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,52 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 33,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221960 42/5
EAN / GTIN 2050002058750
Gyártó száma TX782235

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz