{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h9 | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Spirálszög | 46 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Hozzávaló befogó | menettel | |
Élhossz L2 | 48 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 48 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL16 | |
Kulcsnyílás SW | 13 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 60 Nm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál | 0,035 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 220327 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103222 | |
Gyártó száma | DL16F1105LL1600CDA |