{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
belső hűtés | nem | |
Maximális bemarási mélység ae max | 33,5 mm | |
Gallér ⌀ d1 | 58 mm | |
Alaptartó ⌀ d2 | 58 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm | 65 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XC.. 1125 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 218430 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197534064 |