{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetemelkedés | 1,25 mm | |
| Típus | HB7735 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Lapkaméret | 19 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
| Menet mérethez | M8; M9 | |
| Vágóélek száma Z | 16 | |
| Menetprofil | Teljes profil | |
| Vágásirány | jobbos és balos | |
| Teljes profil | igen | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
| Cikkszám | 218056 1,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197645630 | |
| Gyártó száma | 218056 1,25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |