Öv és szegecs a 2170-eshez

Cikkszám: 2170/2
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
Termék fajtája Heveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2170/2
EAN / GTIN 4000896013388
Gyártó száma 2170/2
L-szám L60140 1343
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet ∙, amely a következőkből áll: Öv és szegecsek a 2170-hez
  • Szíj hossza: 600 mm
  • Szövet szalag pamut ∙ gumi bevonatú ∙ szalag magassága 19,6 mm
  • csúszásmentes
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
Anem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.