LOEU 090408 TR-M UNI

Cikkszám: 215996 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 586 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LOEU090408 TR-M
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB735
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215996 UNI
EAN / GTIN 4045197938169

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
175
Acél < 900 N/mm²
P
145
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
220
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: