GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás 25/4 mm

Cikkszám: 215962 25/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Tang
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 8 mm
Teljes hossz Lges 30 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Felfogó menet M M12
Hozzávaló váltólapka LO.U0904..
Váltólapka csavar készlet 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215962 25/4
EAN / GTIN 4045197939999

Leírás

Kivitel:

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően.
Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8 IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Tang" Összes megtekintése
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz