SOMT 09T304 TR UNI

Cikkszám: 215078 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,13 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,78 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 787 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 09T304 TR
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB735
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,97 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215078 UNI
EAN / GTIN 4045197455031

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
320
Acél < 750 N/mm²
P
215
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapkák a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: