GARANT Softcut® HSI 40/5 mm

Cikkszám: 214904 40/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Felfogó menet M M16
Hozzávaló váltólapka SO.. 0836..
Váltólapka csavar készlet 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214904 40/5
EAN / GTIN 4045197939463

Leírás

Kivitel:

Kopásálló, hőkezelt acél korrózió gátló bevonattal. Pontos váltólapka beágyazás a meghatározott meghúzási nyomatéknak köszönhetően. Sűrű és ritka fogosztás egyedi marási stratégiához.

Felhasználás:

Elsősorban gyengébb meghajtású gépekhez és nagyobb mélységek megmunkálásához kisebb bekezdő átmérőnél.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a 4 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
Pontos 90°-os sarkokhoz ap = 6 mm értéket válasszon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz