Aluking sík- / sarokmaró 90° HPC 50/3 mm

Cikkszám: 214515 50/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka BG.. 15L5..
Befogó csapok 219893
Csapszegrögzítő csavar 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214515 50/3
EAN / GTIN 4045197610676

Leírás

Kivitel:

Tangenciális sík- / sarokmaró pontos 90°-os sarkokhoz. Részben vertikálisan beállítható vágóélek a maximális pontosság érdekében. Pontos váltólapka beágyazás a befogócsapos rögzítés következtében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz