GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró 100/8 mm

Cikkszám: 213555 100/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóélek száma Z: 8
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 100 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 112,2 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Hozzávaló váltólapka SE.T1305; XEEW1305
Váltólapka csavar készlet 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213555 100/8
EAN / GTIN 4045197953636

Leírás

Kivitel:

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 3,0 sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 15IP sz. pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz