{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Hi5 | |
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 51,6 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,4 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | POMX 0704.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213210 66/6 | |
EAN / GTIN | 4045197783585 |