GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 63/5 mm

Cikkszám: 213014 63/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 47 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 110 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Interpolációs marás ap 2 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,04 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 44,07 mm
Hozzávaló váltólapka XOMU146715
Beállítási szög κ 16 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213014 63/5
EAN / GTIN 4062406266868

Leírás

Kivitel:

Szerszámrendszer különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez. A forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák jelentősen hozzájárulnak a főorsó tehermentesítéséhez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 8 sz. (20IP; 5,7Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz