{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 47 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 60 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,52 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 22,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213004 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266677 |