SLS 40 mm-es visszarúgás nélküli kalapács

Cikkszám: 212A.40SLS
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212A.40SLS
EAN / GTIN 3662424028533
Gyártó száma 212A.40SLS
L-szám L60130 9976
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Különleges biztonsági berendezés préselt acélkábel segítségével, elforgatható opcióval a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Üvegszálas nyél
  • Acél középrész
  • Könnyen cserélhető speciális nejlon rögzítőelemek
  • Shore D keménység 74 ± 5
  • Ergonomikus PVC nyél
  • Epoxi fekete.

Jellemző:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 117
  • [kg]: 0.865