Másolómaró 0° negatív 10 mm

Cikkszám: 212070 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 5 mm
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz Lges 70 mm
Szár ⌀ Ds h6 10 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 15 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 18 mm
Interpolációs marás ap 1,1 mm
Ferde bemarási szög αmax 5,37 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 3,72 mm
Hozzávaló váltólapka RD.. 0501
Váltólapka csavar készlet 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Beállítási szög κ 15 - 27 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212070 10
EAN / GTIN 4045197192271

Leírás

Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.
  • Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
  • Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.

Tip:

ap max = 1,1 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,6 met steel nr. 674252 maat 6IP gebruiken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz