{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; horonymarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 94 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Interpolációs marás ap | 2,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,02 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 39,45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212009 52/6 | |
EAN / GTIN | 4062406587536 |