Üregmaró 90° 80/5 mm

Cikkszám: 211806 80/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 74 mm
Teljes hossz Lges 55 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 154 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 158 mm
Interpolációs marás ap 10 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,44 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 70,34 mm
Hozzávaló váltólapka VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Üregmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211806 80/5
EAN / GTIN 4045197502070

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz