GARANT Master Steel SlotMachine VHM nagyoló marófej 16 mm

Cikkszám: 210290 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Maróprofil: NR
  • Vágóélek száma Z: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel; TopCut
Vágóél ⌀ D 16 mm
Minőség HB730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Maróprofil NR
Vágóélek száma Z 5
Spirálszög 42 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél
belső hűtés nem
Befogó mérete 16 mm
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Fejhossz l 28 mm
Élhossz L2 20 mm
Teljes hossz L 37,3 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,8 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,07 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,1 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210290 16
EAN / GTIN 4045197891457

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ap max≤ 0,75×D.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése