VHM maró Egyenes vágás 4 mm

Cikkszám: 209525 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 8
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 8
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 16 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,08 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz GFK CFK-ban 0,03 mm
Előtolás fz horonymaráshoz grafitban 0,03 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209525 4
EAN / GTIN 4045197478269

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb szendvics
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű geometria többféle fogazással az egy műveletben elvégzett rendkívül nagy leválasztási térfogat érdekében.
Egyenes forgácsolás semleges felhasználáshoz.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz