{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 11,9 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Sarokletörés szöge | 60 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208161 12 | |
EAN / GTIN | 4045197199898 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM sorjázó 60° 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
55,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
65,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
45,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
88,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
66,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vágóél ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Méret S | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |