{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Spirálszög | 35 fok | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél | |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 8 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Élletörő marás | 45 fok | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Termék fajtája | Élletörő maró |
| Cikkszám | 208088 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406390556 | |
| Gyártó száma | 208088 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |